SIEMENS - T-REL. OFF-DELAY W/O CONT. SIG. 1 CO SX024755 - 3RP2540-1AW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas - Nem
Front szerelés - Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024755
Gyártói cikkszám
3RP2540-1AW30
Gyártói típuskód
3RP2540-1AW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Front szerelés:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Időtartomány:
0.05-600 s
Távirányítás lehetséges:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
90 mm