Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. OFF-DELAY W/O CONT. SIG. 1 CO SX024759 - 3RP2540-2AW30

MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. OFF-DELAY W/O CONT. SIG. 1 CO SX024759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-600 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024759

Gyártói cikkszám

3RP2540-2AW30

Gyártói típuskód

3RP2540-2AW30

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-600 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

100 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Front szerelés:

Nem

Időzítő relé, elektronikus KI-késleltetés vezérlőjel vagy sima áthaladás nélkül az érintkező nem illékony 7 időtartomány 0,05...600 s 12-240 V AC/DC 50/60 Hz AC, 1 váltóérintkező LED-del Rugós terminál (behúzható) időzítő relé SIRIUS 3RP25, vezérlőjel nélkül, különböző kapcsolási műveletek, amelyek időkésleltetéssel járnak a vezérlő-, indító-, védelmi és szabályozó áramkörökben, pl. a ventilátorok bekapcsolásának vezérléséhez. Alkalmazások széles választéka a sokféle funkciónak köszönhetően nagyon kis helyen. A nemzetközi engedélyeknek és a feszültségek széles skálájának köszönhetően világszerte használható. Az innovatív ipari kialakítású házkoncepció feliratos fedősapkákat, eltávolítható csatlakozókat és még sok mást kínál. Rendelhető egy- vagy többfunkciós időreléként félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként pozitív hajtású vagy anélkül, minden esetben különböző csatlakozási technológiával. A 3RP25 időzítő relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.