Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. OFF-DELAY W/O CONT. SIG. 2 CO SX024756 - 3RP2540-1BB30

MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. OFF-DELAY W/O CONT. SIG. 2 CO SX024756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-600 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024756

Gyártói cikkszám

3RP2540-1BB30

Gyártói típuskód

3RP2540-1BB30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-600 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

100 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Front szerelés:

Nem

Időzítő relé, elektronikus KI-késleltetés vezérlőjel vagy sima áthaladás nélkül nem felejti az érintkezőt 7 időtartomány 0,05...600 s 24 V AC/DC, 2 váltóérintkező LED-del, Csavaros kapocs időrelé SIRIUS 3RP25, KI-késleltetés vezérlőjel nélkül, nem felejtő, átkapcsolási késleltetés, vezérlő kapcsolási idő védelem, különböző kapcsolási idő szabályozáshoz áramkörök, pl. a ventilátorok bekapcsolásának vezérlésére. Alkalmazások széles választéka a sokféle funkciónak köszönhetően nagyon kis helyen. A nemzetközi engedélyeknek és a feszültségek széles skálájának köszönhetően világszerte használható. Az innovatív ipari kialakítású házkoncepció feliratos fedősapkákat, eltávolítható csatlakozókat és még sok mást kínál. Rendelhető egy- vagy többfunkciós időreléként félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként pozitív hajtású vagy anélkül, minden esetben különböző csatlakozási technológiával. A 3RP25 időzítő relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.