Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ 3V20_21_22/HORIZ/FI,PL/H200/W600 SX036546 - 8PQ2020-6BA38

MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ 3V20_21_22/HORIZ/FI,PL/H200/W600 SX036546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - blende

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 10 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036546

Gyártói cikkszám

8PQ2020-6BA38

Gyártói típuskód

8PQ2020-6BA38

Kivitel:

blende

Szélesség:

600 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

10 mm

Anyag:

egyéb

RAL-szám:

7035

    Maszkkeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A)

    A Maszkkeret egy 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelhető, dugaszolható aljzat, amely közvetlen hajtással és elöl szerelt forgóműködtetővel rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Áramértékek: 100 A, 160 A, 250 A
    • Pólusok száma: 3 vagy 4
    • Hajtás: közvetlen
    • Forgóműködtető: elöl szerelt
    • Motoros kezelőmechanizmus: igen
    • RCD: nélkül
    • Méretek: M: 200 mm, Sz: 600 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás a fixen szerelhető kialakításnak köszönhetően.
    • Rugalmas használat a dugaszolható aljzat révén.
    • Hatékony működés a közvetlen hajtás és motoros kezelőmechanizmus kombinációjával.