Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ FEDÉL 100 MM RENDSZ 50MM SX020655 - 3NJ4912-3CA00

MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ FEDÉL 100 MM RENDSZ 50MM SX020655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020655

Gyártói cikkszám

3NJ4912-3CA00

Gyártói típuskód

3NJ4912-3CA00

Tartozék fajtája:

lefedés

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

tartozék In-line biztosítékos kapcsoló szakaszolókhoz 3NJ4103 Elülső fedél gyűjtősínekhez 100 mm, 50 mm széles gyűjtősín távolsággal Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében. Az áthidaló rudaktól a segédkapcsolókon át a különféle hajtásokig, negyedik pólusokig vagy érintkezőfedelekig: a tartozékok széles választékával a szakaszolókapcsolók és az átkapcsoló berendezések sokféle igényhez használhatók és bármikor utólagosan felszerelhetők. A Siemens 3NJ4 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolókat elsősorban a következők jellemzik: 1. Az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 előírásainak való megfelelés. 2. Feszültségszintek 690 V AC-ig. 3. Parkolási helyzet karbantartáshoz. 4. Függőleges és vízszintes szerelési helyzet. 5. Az éghajlattal szembeni ellenállás. 6. IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal.