Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/12VDC stabilizált 2A IP20 SN005680 - 6EP1321-5BA00

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/12VDC stabilizált 2A IP20 SN005680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152637

Sonepar cikkszám

SN005680

Gyártói cikkszám

6EP1321-5BA00

Gyártói típuskód

6EP1321-5BA00

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

110-300 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

5.8 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-100 V

Szélesség:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

180 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

100 mm

Magasság:

80 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

30 mm

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

    SITOP PSU100C 12 V/2 A stabilizált tápegység

    A SITOP PSU100C egy kompakt, egyfázisú tápegység, amely alacsony teljesítményveszteséggel és széles bemeneti feszültségtartománnyal rendelkezik, ideális elosztott alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 100-230 V AC (110-300 V DC)
    • Kimenet: 12 V DC/2 A
    • Alacsony teljesítményveszteség a teljes terhelési tartományban
    • Széles hőmérséklet-tartomány
    • Dugaszolható csatlakozók az egyszerű elektromos csatlakoztatás érdekében
    • Kiterjedt tanúsítványok az univerzális alkalmazásokhoz

    Vevői előnyök:

    • Kiválóan alkalmas gyakran készenléti üzemmódban lévő gépek és berendezések hatékony ellátására
    • Helytakarékos kialakítás, amely ideális kis kapcsolószekrényekhez
    • Megbízható és hatékony tápegység minden iparág számára