Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/15VDC stabilizált 1,9A LOGO! IP20 G72767 - 6EP1351-1SH02

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/15VDC stabilizált 1,9A LOGO! IP20 G72767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.5-16.1 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.9 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150893

Sonepar cikkszám

G72767

Gyártói cikkszám

6EP1351-1SH02

Gyártói típuskód

6EP1351-1SH02

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

10.5-16.1 V

Max. kimeneti áram 1:

1.9 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményleadás:

28.5 W

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szélesség:

54 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

55 mm

Magasság:

90 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240VAC/15VDC stabilizált 1,9A LOGO!