Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120-230VAC 12VDC 2A stab. IP20 SN125751 - 6EP3321-7SB00-0AX0

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 240-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125751

Gyártói cikkszám

6EP3321-7SB00-0AX0

Gyártói típuskód

6EP3321-7SB00-0AX0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

240-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

120-240 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Szélesség:

25 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Beépítési magasság:

200 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

88 mm

Magasság:

100 mm

Védettség:

IP20

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

25 mm

SITOP PSU6200 12 V/2 A stabilizált tápegység bemenet: 120 - 240 V AC (120 - 240 V DC) Kimenet: 12 V DC/2 A Az egyfázisú SITOP PSU6200 mini vékony és helytakarékos tápegységek az alacsony teljesítménytartományban. Elosztott alkalmazásokban használják vezérlődobozokban vagy kis vezérlőszekrényekben. Jellemzőjük az alacsony teljesítményveszteség a teljes terhelési tartományban. A veszteségek még üresjáratban is nagyon alacsonyak, ezért ezek a tápegységek ideálisak a gyakran készenléti üzemmódban lévő gépek és berendezések ellátására. A kapcsolóüzemű tápegység széles tartományú bemenettel rendelkezik AC és DC hálózatokhoz, így a dugaszolható terminálok támogatják az egyszerű elektromos csatlakozást. A nagy hőmérséklet-tartomány univerzális alkalmazási lehetőségeket kínál. Iparágtól függetlenül, követelménytől függetlenül – a Siemens megbízható és hatékony tápegységeket kínál minden üzemhez.