Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC/ 24VDC stabil/ 8A SITOP modul IP20 SN009255 - 6EP1333-4BA00

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 8 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152712

Sonepar cikkszám

SN009255

Gyártói cikkszám

6EP1333-4BA00

Gyártói típuskód

6EP1333-4BA00

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

8 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

8 A

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményleadás:

192 W

Stabilizált:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/rugóhúzó-csatlakozó

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Beépítési szélesség:

75 mm

Beépítési magasság:

205 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

75 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

Védettség:

IP20

    Simatic PM 1507 24 V/8 A Szabályozott tápegység SIMATIC S7-1500 bemenethez

    A SIMATIC PM1507 egyfázisú terheléses tápegység, amely automatikus bemeneti feszültségtartomány-választással és funkcionális S7 vezérléssel optimálisan illeszkedik a SIMAT0 kialakításához.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/8 A
    • Funkcionális S7 vezérlés
    • Automatikus bemeneti feszültségtartomány-választás

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízhatóság és hatékonyság minden üzemhez
    • Optimális táplálás az S7-1500 rendszerelemek számára
    • Széleskörű alkalmazhatóság iparágaktól függetlenül