Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység, 12V, 15A, 200W, 24V DC Beállítható IP20 SN130886 - 6EP3124-0TA00-0AY0

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 15 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515155447

Sonepar cikkszám

SN130886

Gyártói cikkszám

6EP3124-0TA00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3124-0TA00-0AY0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

15 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

15 A

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményleadás:

200 W

Stabilizált:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Beépítési szélesség:

42 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

42 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Védettség:

IP20

SITOP PSU3400 12 V/15 A Stabilizált tápegység Bemenet: 24 V DC (14…32 V) Kimenet: 12 V DC/15 A