Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stab. 10A IP20 GT62802 - 6EP1434-2BA00

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stab. 10A IP20 GT62802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150251

Sonepar cikkszám

GT62802

Gyártói cikkszám

6EP1434-2BA00

Gyártói típuskód

6EP1434-2BA00

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 400/500VAC 24VDC stab. 10A