SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 5A SITOP IP20 SN073209 - 6EP1433-2BA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515154037
Sonepar cikkszám
SN073209
Gyártói cikkszám
6EP1433-2BA20
Gyártói típuskód
6EP1433-2BA20
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
500-500 V
Szélesség:
50 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Mélység:
120 mm
Magasság:
125 mm
Védettség:
IP20
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Beépítési szélesség:
50 mm
- Szín: Piros
- Maszkkeret színe: Sárga
- Modell: 8UC7
- Kompatibilitás: 8UC7262-8BD26
- Egyszerű telepítés és csere.
- Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.
- Stílusos megjelenés a piros és sárga színkombinációval.
Fogantyú piros, maszkkeret sárga
A fogantyú 8UC7 kivitelben egy alkatrész a 8UC7262-8BD26-hoz.