Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tartó 3 modul, műanyag SN005682 - 3SU1500-0AA10-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Tartó 3 modul, műanyag SN005682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - -99999 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011209947726

Sonepar cikkszám

SN005682

Gyártói cikkszám

3SU1500-0AA10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1500-0AA10-0AA0

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

-99999 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Foglalat:

nélkül

    Tartó, 3 utas, műanyag

    A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgáló tartó, amely egyszerűsített telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.

    Műszaki részletek:

    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • Standard: 3 hornyos tartók, 4 hornyos tartók 4 állású koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal
    • Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését
    • Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként is használhatók
    • Robusztus készülékek, amelyek nagynyomású sugárral tisztíthatók
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre