Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tartó 3 modul, műanyag SN013621 - 3SU1501-1AG60-1NA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Tartó 3 modul, műanyag SN013621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209964440

Sonepar cikkszám

SN013621

Gyártói cikkszám

3SU1501-1AG60-1NA0

Gyártói típuskód

3SU1501-1AG60-1NA0

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nélkül

    Tartó, 3 utas, műanyag

    A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgáló tartó, amely egyszerűsített telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.

    Technikai részletek:

    • 1 NO, 1 NO
    • LED modul
    • Fehér szín
    • 6-24 V AC/DC
    • Csavaros kapocs
    • 3 nyílású tartók
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Teljes csavarodás elleni védelem
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége