SIEMENS - Tartó 3 modulhoz, fém SN006880 - 3SU1550-0AA10-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - -99999 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011209947733
Sonepar cikkszám
SN006880
Gyártói cikkszám
3SU1550-0AA10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1550-0AA10-0AA0
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
nélkül
- Rövid, 3 kapcsolóállás: IO-II
- Rekeszelő működtetési szög: 2x45°
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm-es, kerek, műanyag, piros
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmi szinttel és innovatív telepítési megoldásokkal.