Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Távadó aktív alapjel AC 24V DC 0...10V GT49300 - BSG61

MásolásMásolás
SIEMENS - Távadó aktív alapjel AC 24V DC 0...10V GT49300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ellenállás - 0 Ohm

  • Teljesítményfelvétel - 0.3 W

  • Védettség - egyéb

  • Nyílás átmérője - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49300

Gyártói cikkszám

BSG61

Gyártói típuskód

BSG61

Ellenállás:

0 Ohm

Teljesítményfelvétel:

0.3 W

Védettség:

egyéb

Nyílás átmérője:

7 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 110VDC 11kW 3z0nyFőé 0z0nySé