SIEMENS - Térfogatáram távadó MAG 6000 IP67 / NEMA 4X/6 115-230VAC 50/60Hz SN106775 - 7ME6920-1AA10-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolófeszültség - 24 V
Kapcsolóáram - 1 A
Védettség - IP67
Készülék építési formája - 482,6 mm (19 coll)-forma
Feszültségellátás módja - aktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169842181
Sonepar cikkszám
SN106775
Gyártói cikkszám
7ME6920-1AA10-1AA0
Gyártói típuskód
7ME6920-1AA10-1AA0
Kapcsolófeszültség:
24 V
Kapcsolóáram:
1 A
Védettség:
IP67
Készülék építési formája:
482,6 mm (19 coll)-forma
Feszültségellátás módja:
aktív
Névleges tápfeszültség AC-nél:
115-230 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Elektromos csatlakozó típusa:
dugaszoló csatlakozó egyéb
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
1
Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Zavarjelző kimenet:
Igen
Magasság:
128 mm
Szélesség:
106 mm
Mélység:
193 mm
Üzemi hőmérséklet:
-20-60 °C
Szerelési mód:
egyéb