SIEMENS - Terheléskapcsoló kar sárga/piros SN092927 - 3LD9224-3B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209404304
Sonepar cikkszám
SN092927
Gyártói cikkszám
3LD9224-3B
Gyártói típuskód
3LD9224-3B
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
rothadás. kezelő, választókapcsoló piros/sárga, négylyukú/elülső szereléshez, 25 A és 32 A-hoz, tartozékok 3LD2 fővezérlőhöz és VÉSZ-KI kapcsolóhoz SENTRON 3LD2 fő- és VÉSZKI kapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. gépi és mechanikus szellőztető rendszerekben, gépi szellőztető rendszerekben, háromfázisú szellőzőrendszerekben szállítószalag-rendszerek építése, a vegyiparban vagy az élelmiszer- és italiparban. Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése. Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően. Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz. Sokoldalú és világszerte használható a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően. A 3LD fő- és VÉSZ-KI kapcsolók sokféle változatban kaphatók homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre, opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel. A 3LD2 változatban is elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz. Fő- és VÉSZKI kapcsoló 3LD - Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.