Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Termikus védelmi relé 2,8-4,0A SN089192 - 3RU2126-1EB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Termikus védelmi relé 2,8-4,0A SN089192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 2.8-4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209780873

Sonepar cikkszám

SN089192

Gyártói cikkszám

3RU2126-1EB0

Gyártói típuskód

3RU2126-1EB0

Beállítható áramtartomány:

2.8-4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Ipari Ethernet FastConnect M12 dugós PRO 2x2

    A termék egy masszív fémházzal rendelkező M12 dugaszolható csatlakozó, amely a SCALANCE X208 PRO és ET 200 PRO PN készülékekhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Csatlakozó típusa: M12 dugaszolható
    • Ház anyaga: Fém
    • Kábelkimenet: Axiális (D-kódolt)
    • Csomagolás: 1 csomag=8 db
    • Kompatibilitás: SCALANCE X208 PRO és ET 200 PRO PN készülékek

    Vásárlói előnyök:

    • Masszív fémház a tartósság érdekében.
    • Egyszerű telepítés a dugaszolható kialakításnak köszönhetően.
    • Optimális teljesítmény a PROFINET rendszerekhez.
    • Megbízható kapcsolat a gyártási folyamatokhoz.