SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 230VAC 1z+1ny GT06077 - 3RN1010-1CM00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209437647
Sonepar cikkszám
GT06077
Gyártói cikkszám
3RN1010-1CM00
Gyártói típuskód
3RN1010-1CM00
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Levehető szorítókkal:
Nem
Külső Reset lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Magasság:
92 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
91 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvédelem 230VAC 1z+1ny