Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 230VAC 1z+1ny GT16643 - 3RN1012-1CK00

MásolásMásolás
SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 230VAC 1z+1ny GT16643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209431799

Sonepar cikkszám

GT16643

Gyártói cikkszám

3RN1012-1CK00

Gyártói típuskód

3RN1012-1CK00

Mérőáramkörök száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Levehető szorítókkal:

Nem

Külső Reset lehetséges:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Magasság:

102 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

91 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 2pol D karakt 6kA