SIEMENS - Termisztoros motorvédelem 24V-230V AC/DC SN006121 - 3RN1013-2BW00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Mérőáramkörök száma - 1
Hibatárolás lehetséges - Igen
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006121
Gyártói cikkszám
3RN1013-2BW00
Gyártói típuskód
3RN1013-2BW00
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Mérőáramkörök száma:
1
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Külső Reset lehetséges:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Magasság:
103 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
91 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvédelem 24V-230V AC/DC