SIEMENS - Termosztát 15-95fokC merülőhüvelyes IP43 SN005041 - RAK-TR.1000B-H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültségellátás módja - 24 VAC
Méréstartomány - 15-95 °C
Védettség - IP43
Szélesség - 55 mm
Magasság - 156 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005041
Gyártói cikkszám
RAK-TR.1000B-H
Gyártói típuskód
RAK-TR.1000B-H
Feszültségellátás módja:
24 VAC
Méréstartomány:
15-95 °C
Védettség:
IP43
Szélesség:
55 mm
Magasság:
156 mm
Mélység:
72 mm
Háztartási nagykészülékek ; Sütő (beépíthető) ; HN678G4S1