SIEMENS - Termosztát 5-40 fokC progr szobai, háttérvilágítással IP30 SN013745 - RDF600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013745
Gyártói cikkszám
RDF600
Gyártói típuskód
RDF600
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szerelési mód:
süllyesztett
Helyszíni kezeléssel:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Igen
Védettség:
IP30
Busz-csatolással:
Igen