SIEMENS - Therm. overload relay 0.18 - 0.25 A SX025004 - 3RU2116-0CB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 0.18-0.25 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025004
Gyártói cikkszám
3RU2116-0CB0
Gyártói típuskód
3RU2116-0CB0
Beállítható áramtartomány:
0.18-0.25 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Osztály: 10-es
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Alkalmazások: Veszélyes területek (ATEX vagy IEC Ex)
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Rugalmas és költséghatékony megoldás.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Önálló telepítési lehetőség.
- Következetes tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig.
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer.
Túlterhelési relé 0,18...0,25 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.