Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 0.22 - 0.32 A SX025009 - 3RU2116-0DB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 0.22 - 0.32 A SX025009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 0.22-0.32 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025009

Gyártói cikkszám

3RU2116-0DB0

Gyártói típuskód

3RU2116-0DB0

Beállítható áramtartomány:

0.22-0.32 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 0,22...0,32 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, védve a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítás
    • Osztály: 10-es
    • Beállítási tartomány: 0,22...0,32 A
    • Alkalmazások: ATEX vagy IEC Ex
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
    • Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és költséghatékony megoldás a motorvédelemhez.
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
    • Egyszerű telepítés és használat a moduláris rendszernek köszönhetően.
    • Világméretű jóváhagyások biztosítják a megbízhatóságot.