Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 0.28 - 0.40 A SX025014 - 3RU2116-0EB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 0.28 - 0.40 A SX025014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 0.28-0.4 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025014

Gyártói cikkszám

3RU2116-0EB0

Gyártói típuskód

3RU2116-0EB0

Beállítható áramtartomány:

0.28-0.4 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció bemenet:

Nem

Reset-funkció automatikus:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

    Túlterhelési relé 0,28...0,40 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret, 10-es osztály

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros
    • Manuális-Automatikus-Reset
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Alkalmazások veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Szállítás különböző beállítási tartományokkal
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Tartozékok illeszkedése minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony működés
    • Mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer
    • Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz