SIEMENS - Therm. overload relay 0.70 - 1.0 A SX025031 - 3RU2116-0JB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 0.7-1 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025031
Gyártói cikkszám
3RU2116-0JB0
Gyártói típuskód
3RU2116-0JB0
Beállítható áramtartomány:
0.7-1 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
- Osztály: 10-es
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Alkalmazások: Veszélyes területek (ATEX vagy IEC Ex)
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Költséghatékony megoldás
- Rugalmas telepítési lehetőségek
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Következetes tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig
Túlterhelési relé 0,70...1,0 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.