Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 1.4 - 2.0 A SX025044 - 3RU2116-1BB1

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 1.4 - 2.0 A SX025044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 1.4-2 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025044

Gyártói cikkszám

3RU2116-1BB1

Gyártói típuskód

3RU2116-1BB1

Beállítható áramtartomány:

1.4-2 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció bemenet:

Nem

Reset-funkció automatikus:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

    Túlterhelési relé 1,4...2,0 A

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelméhez normál indítás esetén a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen szolgál.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítás
    • Önálló telepítés
    • Különböző beállítási tartományok
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Alkalmazás veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Illeszkedés minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás
    • Rugalmas telepítési lehetőségek
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony működés
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően