Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 14 - 20 A SX025109 - 3RU2126-4BC0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 14 - 20 A SX025109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 14-20 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025109

Gyártói cikkszám

3RU2126-4BC0

Gyártói típuskód

3RU2126-4BC0

Beállítható áramtartomány:

14-20 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

NEOZED, biztosítéktalp, D02, 3 pólusú, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V LED jelérzékelővel keretes kivezetéssel NEOZED biztosítéktalpok 5SG1, 5SG5 hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból. A Siemens NEOZED biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőelemeinek fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára egy megbízható leállítási funkció révén túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használják. A rendszer könnyen használható, és otthoni telepítésre is engedélyezett. A Siemens NEOZED 5SG1 és 5SG5 biztosíték alapjainak főbb jellemzői: 1. A személyzet biztonsága érintésmentes csatlakozókkal a bejövő és kimenő adagolónál. 2. A komforttalpban található dupla kapocskamrák lehetővé teszik két különböző keresztmetszetű vezeték csatlakoztatását. 3. Sokkal kompaktabb kialakítás, mint a DIAZED, így helyet takarít meg az elosztótáblában. 4. Öntött műanyagból készült NEOZED biztosítéktalpok. 5. A vezetékek jobban látható, tisztábban elhelyezett és ellenőrizhető csatlakozása. Ez megkönnyíti a kábelbevezetést és munkaidőt takarít meg. 6. Két típussorozat különböző csatlakozókapcsokkal növeli a lehetséges alkalmazások számát.