Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 2.8 - 4.0 A SX025055 - 3RU2116-1EB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 2.8 - 4.0 A SX025055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 2.8-4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025055

Gyártói cikkszám

3RU2116-1EB0

Gyártói típuskód

3RU2116-1EB0

Beállítható áramtartomány:

2.8-4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 2,8...4,0 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelméhez normál indítás esetén a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen szolgál.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
    • Osztály: 10-es
    • Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
    • Alkalmazások: Veszélyes területek (ATEX vagy IEC Ex)
    • Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és költséghatékony megoldás.
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
    • Egyszerű és hatékony telepítés.
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén.