SIEMENS - Therm. overload relay 20 - 25 A SX025116 - 3RU2126-4DB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 20-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025116
Gyártói cikkszám
3RU2126-4DB1
Gyártói típuskód
3RU2126-4DB1
Beállítható áramtartomány:
20-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Reset típus: Manuális-Automatikus
- Áramerősség: 20...25 A
- Osztály: 10. osztály
- Telepítés: Önálló telepítés
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Veszélyes területek alkalmazása: ATEX vagy IEC Ex
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig
- Költséghatékony megoldás a motorvédelemhez.
- Rugalmas beállítási tartomány a túlterhelés-kioldóhoz.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Egyszerű és hatékony telepítés az önálló rendszerhez.
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.
Túlterhelési relé 20...25 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.