Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 22 - 32 A SX025150 - 3RU2136-4EB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 22 - 32 A SX025150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 22-32 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025150

Gyártói cikkszám

3RU2136-4EB0

Gyártói típuskód

3RU2136-4EB0

Beállítható áramtartomány:

22-32 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 22...32 A termikus Motorvédelemhez S2 méret, 10. osztály

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Alkalmazások veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Különböző beállítási tartományok
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Kompatibilis minden mérettel S00-tól S3-ig

    Ügyfélelőnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben