Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 28 - 40 A SX025154 - 3RU2136-4FB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 28 - 40 A SX025154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 28-40 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025154

Gyártói cikkszám

3RU2136-4FB0

Gyártói típuskód

3RU2136-4FB0

Beállítható áramtartomány:

28-40 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 28...40 A

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál, megakadályozva a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedést.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédkör: Csavaros kézi-automatikus-visszaállító
    • Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
    • Alkalmazás: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Kompatibilitás: Minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és költséghatékony megoldás.
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.