Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 3.5 - 5.0 A SX025091 - 3RU2126-1FB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 3.5 - 5.0 A SX025091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 3.5-5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025091

Gyártói cikkszám

3RU2126-1FB0

Gyártói típuskód

3RU2126-1FB0

Beállítható áramtartomány:

3.5-5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 3,5...5,0 A

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelméhez normál indítás esetén a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen lett kifejlesztve.

    Műszaki részletek:

    • Hő Motorvédelemhez S0-es méret
    • 10-es osztály
    • Kontaktorrögzítés
    • Fő áramkör: Csavaros
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Különböző beállítási tartományok
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Tartozékok illeszkednek minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony védelem a túlterhelés ellen
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz