SIEMENS - Therm. overload relay 36 - 45 A SX025159 - 3RU2136-4GB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 36-45 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025159
Gyártói cikkszám
3RU2136-4GB1
Gyártói típuskód
3RU2136-4GB1
Beállítható áramtartomány:
36-45 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Anyag: anyaérintkező betét
- Kód: L-kódos (aljzat)
- Csomagolás: 1 csomag = 1 egység
- Alkalmazás: SIMATIC NET
- Könnyű telepítés terepen
- Megbízható kapcsolat az ipari környezetben
- Kompatibilis a SIMATIC NET rendszerrel
Power M12 kábelcsatlakozó PRO
A Power M12 kábelcsatlakozó PRO axiális kábelkimenetet biztosít terepen történő összeszereléshez.