Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 54 - 65 A SX025166 - 3RU2136-4JB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 54 - 65 A SX025166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 54-65 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025166

Gyártói cikkszám

3RU2136-4JB0

Gyártói típuskód

3RU2136-4JB0

Beállítható áramtartomány:

54-65 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció bemenet:

Nem

Reset-funkció automatikus:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

    Túlterhelési relé 54...65 A termikus Motorvédelemhez S2 méret, 10-es osztály

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Alkalmazás veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Különböző beállítási tartományok
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Kompatibilis minden mérettel S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben