Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay, 57...75 A SX025192 - 3RU2146-4KD0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay, 57...75 A SX025192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 57-75 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025192

Gyártói cikkszám

3RU2146-4KD0

Gyártói típuskód

3RU2146-4KD0

Beállítható áramtartomány:

57-75 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

1000 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Simatic DP, Csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig ferde kábelkimenettel

    A SIMATIC DP csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig terjedő sebességgel és ferde kábelkimenettel rendelkezik, amely ideális megoldás a PROFIBUS rendszerekhez.

    Technikai részletek:

    • Maximális sebesség: 12 Mbit/s
    • Dimenziók: 15,8 x 54 x 39,5 mm (Szélesség x Magasság x Mélység)
    • Lezáró ellenállás leválasztó funkció
    • PG aljzat nélkül

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés a ferde kábelkimenetnek köszönhetően
    • Megbízható adatátvitel a 12 Mbit/s sebesség révén
    • Rugalmasság a PROFIBUS rendszerek integrálásában