Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 7.0 - 10 A SX025102 - 3RU2126-1JJ0

MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 7.0 - 10 A SX025102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 7-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025102

Gyártói cikkszám

3RU2126-1JJ0

Gyártói típuskód

3RU2126-1JJ0

Beállítható áramtartomány:

7-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

készüléktartó, 1 pólusú, 18x 160 mm-es 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használata számos lehetőséget kínál a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére. A modern elosztótáblák költséghatékony elektrotechnikai bővítése kis helyigényüknek, kompakt kialakításuknak és gyors szerelhetőségüknek köszönhetően lehetséges. A rögzítés hossztartókra történik, a sín rés 60 mm. A Siemens 8US sínrendszerek főbb jellemzői: 1. Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben. 2. Világszerte engedélyezett, és ezért világszerte használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen. 3. Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje. 4. Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal. 5. Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel. 6. A gyűjtősínek széles választéka használható az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.