SIEMENS - Therm. overload relay 70 - 80 A SX025181 - 3RU2136-4RD1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 70-80 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025181
Gyártói cikkszám
3RU2136-4RD1
Gyártói típuskód
3RU2136-4RD1
Beállítható áramtartomány:
70-80 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0