SIEMENS - THERMISTOR MOT. PROT. 1CO US=A1 17.5MM SX024685 - 3RN2000-1AA30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Levehető szorítókkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024685
Gyártói cikkszám
3RN2000-1AA30
Gyártói típuskód
3RN2000-1AA30
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Levehető szorítókkal:
Igen
Külső Reset lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Magasság:
100 mm
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
90 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
- Kompakt kiértékelő egység 17,5 mm-es ház
- Csavaros kapcsok
- 1 váltóérintkező
- US = 24 V AC/DC
- Auto RESET
- Bimetál kapcsolóhoz alkalmas
- Táp = kimeneti feszültség
- 1 LED (kioldott)
- Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
- ATEX jóváhagyással és anélkül
- Egy vagy két érzékelő áramkör
- Kézi RESET, automatikus RESET és/vagy távoli RESET
- Csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozók
- 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel (tartozék)
- Keményaranyozott érintkezők
- Szabványosított tartozékok, mint például levehető csatlakozók, tolófülek és kódolócsapok
- Közvetlen hőmérsékletmérés a motor védelme érdekében
- Nem szükséges a készülék paramétereinek beállítása
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
- Klímaálló és érintésmentes működés
- Széles feszültségtartomány a globális használathoz
- Egyszerű kiválasztás és tárolás a szabványosított tartozékok révén
- Felváltja a bevált 3RN1 sorozatot
- Alkalmas minden alkalmazáshoz a SIRIUS relék tartományában
Termisztoros motorvédő relé
A SIRIUS 3RN2 termisztoros motorvédő relé a motorok közvetlen hőmérsékletméréssel történő túlmelegedés elleni védelmére szolgál.