SIEMENS - THERMISTOR MOT. PROT. 1NO 1CO WARN+TRIPP SX024711 - 3RN2023-2DW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 2
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024711
Gyártói cikkszám
3RN2023-2DW30
Gyártói típuskód
3RN2023-2DW30
Mérőáramkörök száma:
2
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Termisztoros motorvédő relé Figyelmeztető és lekapcsoló eszköz 22,5 mm-es tokozás Rugós kapocs 1 NO érintkező + 1 CO érintkező US = 24 V-240 V AC/DC Kézi/Automatikus/Távoli visszaállítás ATEX jóváhagyással 3 LED (KÉSZ/FIGYELMEZTETÉS/KIOLDOTT) Biztonságos galvanikus érzékelő felügyelete különálló feszültség feszültség TC-leválasztás 2. áramkörök Termisztoros motorvédő relé SIRIUS 3RN2 a motorok túlmelegedés elleni védelmére, beleértve a robbanásveszélyes légkört is, közvetlen hőmérsékletméréssel ATEX jóváhagyással. A motor tekercselési hőmérsékletének közvetlen mérése azt jelenti, hogy a motor még abnormális körülmények között is védett, mint például erős indítás, fékezés, gyakori kapcsolás vagy elégtelen hűtés, és ezért szükségtelenné teszi a motor túlméretezését. Az eszközök a motorok védelmére használhatók olyan környezetben, ahol fennáll a gáz- vagy porrobbanás lehetősége. Nem szükséges az eszköz paramétereit beállítani, mivel PTC érzékelőket használnak. A LED-ek gyors hibadiagnosztikát tesznek lehetővé. A készülékek klímaállóak, érintésmentesek, széles feszültségtartományuknak és nemzetközi tanúsítványuknak köszönhetően világszerte használhatók. Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként, ATEX jóváhagyással és anélkül, egy vagy két érzékelő áramkörrel, valamint automatikus RESET-el, kézi RESET-el és/vagy távoli RESET-el. A készülékek csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozókkal kaphatók. Léteznek 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok, TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel (tartozék), valamint keményaranyozott érintkezőkkel. Az összes készülékverzióhoz szabványosított tartozékok, mint például a levehető csatlakozók, a tolófülek és a kódolócsapok leegyszerűsítik a kiválasztást és a tárolást. A 3RN2 termisztoros motorvédő relék felváltják a bevált 3RN1 sorozatot. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.