Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 1CO US=A1 17.5MM SX024687 - 3RN2000-2AA30

MásolásMásolás
SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 1CO US=A1 17.5MM SX024687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Külső Reset lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024687

Gyártói cikkszám

3RN2000-2AA30

Gyártói típuskód

3RN2000-2AA30

Mérőáramkörök száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Magasság:

100 mm

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

90 mm

    Termisztoros motorvédő relé

    A SIRIUS 3RN2 termisztor motorvédő relé a motorok közvetlen túlmelegedés elleni védelméhez készült, amely automatikusan védi a motort abnormális körülmények között is.

    Technikai részletek:

    • Kompakt kiértékelő egység, 17,5 mm-es ház
    • Rugós sorkapcsok
    • 1 váltóérintkező
    • US = 24 V AC/DC
    • Auto RESET
    • Alkalmas bimetál kapcsolóhoz
    • Táp = kimeneti feszültség
    • 1 LED (kioldott)
    • Klímaálló és érintésmentes
    • Széles feszültségtartomány
    • ATEX jóváhagyás, egy vagy két érzékelő áramkör
    • Kézi RESET és/vagy távoli RESET lehetőség
    • Csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozók
    • 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
    • TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
    • Keményaranyozott érintkezők
    • Szabványosított tartozékok a kiválasztás és tárolás egyszerűsítésére
    • Helyettesíti a 3RN1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Automatikus védelem a motor túlmelegedése ellen, még abnormális körülmények között is.
    • Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével.
    • Nem szükséges a készülék paramétereinek beállítása.
    • Széleskörű alkalmazhatóság nemzetközi tanúsítványokkal.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a szabványosított tartozékok révén.
    • Rugalmasság a különböző kiértékelő egységek és csatlakozási lehetőségek választásában.