SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2 CO MANU. RESET SX024696 - 3RN2011-1BW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 2
Levehető szorítókkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024696
Gyártói cikkszám
3RN2011-1BW30
Gyártói típuskód
3RN2011-1BW30
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Levehető szorítókkal:
Igen
Külső Reset lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
- Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház
- Csavaros kapocs
- 2 váltóérintkező US = 24 V-240 V AC/DC
- Kézi/Távoli visszaállítás
- ATEX jóváhagyás
- 2 LED (READY/TRIPPED)
- Galvanikus leválasztás
- Teszt/reset gomb
- Vezetékszakadás felügyelet
- Rövidzárlat figyelés
- PTC érzékelők használata
- 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
- Keményaranyozott érintkezők
- Közvetlen hőmérsékletmérés a motor tekercselési hőmérsékletének védelme érdekében
- Védelmet nyújt abnormális körülmények között, mint például erős indítás vagy fékezés
- Nincs szükség az eszköz paramétereinek beállítására
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
- Klímaálló és érintésmentes működés
- Széles feszültségtartomány és nemzetközi tanúsítvány
- Egyszerűsített kiválasztás és tárolás szabványosított tartozékokkal
- Felváltja a bevált 3RN1 sorozatot
Termisztoros motorvédő relé
A 3RN2 termisztoros motorvédő relé a motorok védelmét szolgálja robbanásveszélyes légkörben, közvetlen hőmérsékletméréssel és ATEX jóváhagyással.