Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2CO REMOTE RESET SX024699 - 3RN2012-1BA30

MásolásMásolás
SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2CO REMOTE RESET SX024699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 2

  • Levehető szorítókkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024699

Gyártói cikkszám

3RN2012-1BA30

Gyártói típuskód

3RN2012-1BA30

Mérőáramkörök száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Levehető szorítókkal:

Igen

Külső Reset lehetséges:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Magasság:

100 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

    Időzítő relé, elektronikus csillag-delta (wye-delta) funkcióval 2 NO 7PV15

    A SIRIUS 7PV15 időzítő relé célzott motorindításhoz tervezett elektronikus csillag-delta (wye-delta) funkcióval rendelkezik, amely széleskörű alkalmazásokhoz ideális.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 12-240 V AC/DC
    • Időtartomány: 0,05 s...100 h
    • Kapcsolók száma: 2 NO
    • Csavarkapocs csatlakozás
    • Használható kapcsolószekrényben vagy elosztótáblában
    • Nemzetközi engedélyekkel rendelkezik

    Ügyfél előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Kompakt méret, amely kis helyen is elfér
    • Alternatív ipari kivitelű időrelék elérhetősége
    • Rugalmas csatlakozási technológiák
    • Megbízható működés különböző feszültségek mellett világszerte