Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TIME RELAY, CLOCK-PULSE RELAY SX035637 - 7PV1558-1AW30

MásolásMásolás
SIEMENS - TIME RELAY, CLOCK-PULSE RELAY SX035637

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035637

Gyártói cikkszám

7PV1558-1AW30

Gyártói típuskód

7PV1558-1AW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-360000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

17.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

66.7 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Időzítő relé, elektronikus Óragenerátor, 1 váltóérintkező 7 időtartomány 0,05 s...100 h 12...240 V AC/DC LED-del, Csavarkapocs időzítő relé SIRIUS 7PV15, Órajel-impulzus relé, különböző kapcsolási műveletekhez, időkésleltetéssel a vezérlésben, indításban, védelemben, pl. szabályos áramkörben. Használható kapcsolószekrényben vagy elosztótáblában. Alkalmazások széles választéka a sokféle funkciónak köszönhetően nagyon kis helyen. A nemzetközi engedélyeknek és a feszültségek széles skálájának köszönhetően világszerte használható. A 7PV időrelék egy- vagy többfunkciós időrelékként is kaphatók. Alternatív megoldásként a 3RP időrelék ipari kivitelben is kaphatók egy- vagy többfunkciós időrelékként félvezető kimenettel, vagy elektromechanikus relékként pozitív hajtású vagy anélküli, minden esetben különböző csatlakozási technológiával. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.