SIEMENS - TOGGLE SWITCH, BLACK SX027559 - 3SU1050-3EC10-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - billenő
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - fekete
Fényjelző lencse színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027559
Gyártói cikkszám
3SU1050-3EC10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-3EC10-0AA0
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
billenő
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.45 mm
Nyílás magassága:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: fém fényes, fekete
- Kapcsolóállás: 2 kapcsolóállás O
- Kapcsolótípus: pillanatnyi érintkező
- Csatlakozás: felülről
- Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
- Megbízható működés por, olajok és maró oldatok ellen
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Billenőkapcsoló, 22 mm, kerek, fém fényes, fekete
A Siemens SIRIUS ACT billenőkapcsolója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, két kapcsolási funkcióval.