SIEMENS - Tokozott vészgomb fémházban IP65 1ny 60mm fej SN000396 - 3SB3801-2EA30-0CC0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Választókapcsolók száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyomógombok száma - 0
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209646148
Sonepar cikkszám
SN000396
Gyártói cikkszám
3SB3801-2EA30-0CC0
Gyártói típuskód
3SB3801-2EA30-0CC0
Parancshelyek száma:
1
Választókapcsolók száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyomógombok száma:
0
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
230-230 V
Védettség:
IP67
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
sárga
Gomba alakú gombok száma:
1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
5-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
5-300 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0