Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tokozott vészgomb fémházban IP66 2ny 40mm fej SN006779 - 3SU1851-0NB00-2AC2

MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott vészgomb fémházban IP66 2ny 40mm fej SN006779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Választókapcsolók száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Nyomógombok száma - 0

  • Fényjelzők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209969322

Sonepar cikkszám

SN006779

Gyártói cikkszám

3SU1851-0NB00-2AC2

Gyártói típuskód

3SU1851-0NB00-2AC2

Parancshelyek száma:

1

Választókapcsolók száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Nyomógombok száma:

0

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

fém

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

5-500 V

Védettség:

IP67/IP69K

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Ház felső részének színe:

sárga

Gomba alakú gombok száma:

1

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

5-500 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

5-500 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

    SITOP PSU8200

    A SITOP PSU8200 24 V/10 A stabilizált tápegység maximális funkcionalitást biztosít komplex rendszerekben és gépekben való használatra.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/10 A
    • Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
    • Választható állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás túlterhelés esetén
    • Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
    • Kompakt fémház a helymegtakarítás érdekében
    • Moduláris tápegységek pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal kombinálhatók

    Vásárlói előnyök:

    • Széles tartományú bemenet a világ bármely áramhálózatához való csatlakozáshoz
    • Nagy megbízhatóság nagy feszültségingadozások esetén
    • Rugalmasság az iparági követelményekhez való alkalmazkodásban
    • Hatékony energiafelhasználás a költségek csökkentése érdekében
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez