SIEMENS - Tokozott vészgomb fémházban védőgallérban sárga IP68 SN083854 - 3SU1851-0AA00-0AC2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - egyéb
Védettség - IP67/IP69K
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209969216
Sonepar cikkszám
SN083854
Gyártói cikkszám
3SU1851-0AA00-0AC2
Gyártói típuskód
3SU1851-0AA00-0AC2
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
IP67/IP69K
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
112.5 mm
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Magasság:
89.4 mm
Szélesség:
85 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Névleges teljesítmény: 18,5 kW
- 150%-os túlterhelés 60 mp-ig
- Kis teljesítményű túlterhelés: 22 kW 110%-os túlterhelés mellett 60 másodpercig
- Szűretlen I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
- Terepi busz: USS/MODBUS RTU
- Beépített BOP védelemmel: IP20/ UL
- Nyitott méret: E 244x265x209 (SzxMxM)
- Teljesítménytartomány: 0,12 kW-tól 30 kW-ig
- Hálózati tápellátás: 1AC 200 V-tól 240 V-ig, 3AC 380 V-tól 480 V-ig
- Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség
- Robusztus felépítés és költséghatékonyság
- Optimalizált energiahatékonyság a fluxus automatikus csökkentésével
- Stabil működés nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között a Keep-Running üzemmóddal
- Könnyű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók segítségével
- Széleskörű opciók az alkalmazás követelményeihez való egyedi adaptáláshoz
- Technikai és költséghatékony alternatíva a Micromaster 420 frekvenciaváltóhoz képest
Sinamics V20 380-480 V 3 AC
A SINAMICS V20 konverter egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz a 3AC 380 V és 480 V közötti feszültségtartományban.